GARANT Master Tap machinetap HSS-E-PM 6GX, AlTiX, MF: 5X0,5

Artikelnummer: 132906 5X0,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MF Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: MF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 374
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M5×0,5
Coating AlTiX
Draadsoort MF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 374
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 3X 6GX
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,5 mm
Totale lengte L 70 mm
Schacht-⌀ Ds 3,5 mm
Schacht-vierkant □ 2,7 mm
Kerngat-⌀ 4,5 mm
Schroefdraad-⌀ 5 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring groen
Serie Master Tap
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 15 mm
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 132906 5X0,5
EAN/GTIN 4067263108443
Nummer fabrikant 132906 5X0,5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
30
Aluminium (kortspanend)
N
35
Aluminium > 10% Si
N
20
Staal < 500 N/mm²
P
30
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
12
Staal < 1400 N/mm²
P
8
RVS < 900 N/mm²
M
10
RVS > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Master Tap universele tap, ontwikkeld voor gebruik in een breed materiaalspectrum met hogere proceszekerheid.
  • HSS-E-PM materiaal, voor een maximale slijtvastheid.
  • Lagere wrijvingscoëfficiënten door nieuwe hoogrendementcoating.
  • Speciale geometrie voor optimale spaanafvoer.

Tolerantieklasse ISO3X/6GX. Voor werkstukken, die van een galvanische beschermlaag worden voorzien of door harden licht krimpen.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Tap" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan