Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM 6GX, AlTiX, MF: 5X0,5

Artiklové číslo: 132906 5X0,5
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MF Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 374
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M5×0,5
Povlak AlTiX
Druh závitu MF
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E PM
Norma DIN 374
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 3X 6GX
Tvar náběhu B
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,5 mm
Celková délka L 70 mm
⌀ stopky Ds 3,5 mm
Stopka 4hran □ 2,7 mm
⌀ otvoru pod závit 4,5 mm
Závit ⌀ 5 mm
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek zelená
Série Master Tap
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 15 mm
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 132906 5X0,5
EAN / GTIN 4067263108443
Číslo výrobce 132906 5X0,5
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
30
Hliník (krátké třísky)
N
35
Al > 10% Si
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
30
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Univerzální závitník GARANT Master Tap, koncipován pro použití v širokém spektru materiálů s vysokou procesní spolehlivostí.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální míru odolnosti proti opotřebení.
  • Snížené hodnoty tření díky novému vysoce výkonnému povlaku.
  • Speciální geometrie pro optimální evakuaci třísek.

Toleranční třída ISO3X/6GX. Pro obrobky, které budou opatřeny galvanickou ochrannou vrstvou nebo které se při kalení mírně smrští.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Tap" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku