Uitvoering:
- Beschermingsklasse IP67
- Roestvrij staal
- LCD-scherm van 7,5 mm
- Fabrieksstandaard
- Het meetsysteem is ongevoelig voor koelmiddelen en stof
- Behuizing en bedieningssleutels hebben een uitstekende chemische bestendigheid
- Borgschroef
Omschrijving:
Digitale zakschuifmaat met naar buiten gebogen meetpunten van roestvast staal, beschermingsklasse IP 67, fabrieksstandaard, met borgschroef, met kruispunten, Abl. 0,01 mm / .0005 inch, 7,5 mm LCD-display, QuickStart elektronica, QuickLock functie, nulstelling op elk punt, mm/inch omschakeling. Variabele data-uitgang (RS 232 + Digimatic + USB), PRESET-functie. Ongevoelig voor koelvloeistof en stof.
Kenmerk:
- Materiaal: Roestvrij staal
- IP-klasse: IP 67
- Lezen: 0,01 mm
- Meetbereik (mm): 10,5 - 160
- Foutlimiet (mm): 0,03 mm
- Foutlimiet (µm): 30 µm
- Cijferhoogte: 7,5 mm
- Lengte van de bek meten (mm): 40 mm
Norm:
Factory standard