Pied à coulisse de poche digital IP 67, avec becs extérieurs, 150 mm

Réf.: 1326910
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 1326910
EAN / GTIN 4029713019136
Réf. fabricant 1326910
Article hors catalogue L40510 1894
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Indice de protection IP67
  • Acier inoxydable
  • Affichage LCD 7,5 mm
  • Standard d'usine
  • Le système de mesure est insensible aux agents de refroidissement et à la poussière
  • Le boîtier et les touches de commande ont une excellente résistance chimique
  • Vis de blocage

Description:

Pied à coulisse numérique de poche avec pointes de mesure inclinées vers l'extérieur en acier inoxydable, classe de protection IP 67, standard d'usine, avec vis de blocage, avec pointes croisées, Abl. 0,01 mm / .0005 inch, écran LCD 7,5 mm, électronique QuickStart, fonction QuickLock, mise à zéro en tout point, commutation mm/pouce. Sortie de données variables (RS 232 + Digimatic + USB), fonction PRESET. Insensible au liquide de refroidissement et à la poussière.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Classe IP : IP 67
  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 10,5 - 160
  • Limite d'erreur (mm) : 0,03 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 30 µm
  • Hauteur des chiffres : 7,5 mm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 40 mm

Norme:

Factory standard