Schuifmaat IP67 met naar binnen gebogen aambeelden 150mm

Artikelnummer: 1326904
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1326904
EAN/GTIN 4029713019105
Nummer fabrikant 1326904
L-nummer L40510 1532

Omschrijving

Uitvoering:

  • Beschermingsklasse IP67
  • Roestvrij staal
  • LCD-scherm van 7,5 mm
  • Fabrieksstandaard
  • Het meetsysteem is ongevoelig voor koelmiddelen en stof
  • Behuizing en bedieningssleutels hebben een uitstekende chemische bestendigheid
  • Borgschroef

Omschrijving:

Digitale zakschuifmaat met naar binnen gebogen meetpunten van roestvast staal, beschermingsklasse IP 67, fabrieksstandaard, met borgschroef, met kruispunten, Abl. 0,01 mm / .0005 inch, 7,5 mm LCD-display, QuickStart elektronica, QuickLock functie, nulstelling op elk punt, mm/inch omschakeling. Variabele data-uitgang (RS 232 + Digimatic + USB), PRESET-functie. Ongevoelig voor koelvloeistof en stof.

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • IP-klasse: IP 67
  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 150
  • Foutlimiet (mm): 0,03 mm
  • Foutlimiet (µm): 30 µm
  • Cijferhoogte: 7,5 mm
  • Lengte van de bek meten (mm): 40 mm

Norm:

Factory standard