Pijptang, Stillson model , staal , spanwijdte max. 76 mm

Artikelnummer: 131A.24
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 131A.24
EAN/GTIN 3148516740649
Nummer fabrikant 131A.24
L-nummer L60130 891

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer robuuste pijptang, tanden gehard tot 55 HRc
  • Zeer nauwkeurige toepassing door fijne bewerking van schroefdraad en rol

Kenmerk:

  • Een max. [″]: 2'
  • Een max. [mm]: 76
  • B [mm]: 41,5
  • C [mm]: 27,5
  • E [mm]: 27,5
  • L [″]: 24
  • L [mm]: 600
  • [kg]: 3.000