CLE SERRE-TUBE STILLSON 24'

Réf.: 131A.24
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 131A.24
EAN / GTIN 3148516740649
Réf. fabricant 131A.24
Article hors catalogue L60130 891

Description

Description:

  • Points forts du produit: Pince à tubes très robuste, denture trempée à 55 HRc
  • Mise en place très précise grâce à l'usinage fin du filetage et du rouleau

Caractéristique(s):

  • A max. [″]: 2'
  • A max. [mm]: 76
  • B [mm]: 41,5
  • C [mm]: 27,5
  • E [mm]: 27,5
  • L [″]: 24
  • L [mm]: 600
  • [kg]: 3,000