Bedradingstang met meer-componentengrepen zwart geatramenteerd 160 mm

Artikelnummer: 13 02 160
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13 02 160
EAN/GTIN 4003773010470
Nummer fabrikant 13 02 160
L-nummer L70010 342

Omschrijving

Omschrijving:

  • de ideale tang voor bedradingswerk
  • voor het grijpen en buigen van draden
  • voor het knippen van middelharde en harde draad
  • Extra inductief geharde precisiesnijkanten, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC
  • met precisie-stripgaten
  • voor het krimpen van adereindhulzen

Kenmerk:

  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 2,5
  • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 1,6
  • Strippingwaarden in vierkante millimeter: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5mm²
  • gezwart
  • met meercomponenten-bekleding
  • Gepolijst
  • Snijkant met afschuining