Elektrikářské kleště s vícesložkovými návleky fosfátováno atramentolem na černo 160 mm

Artiklové číslo: 13 02 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Vhodné pro Drát (tvrdý); Drát (středně tvrdý)
Zkosení břitu Vata
Typ kloubu Protažený kloub
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kleště nespecifikované
Vlastnosti Funkce odizolování
Povrch Atramentováno; leštěné
Výrobní proces Kované
Celková délka L 160 mm
Hmotnost celkem 139 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 13 02 160
EAN / GTIN 4003773010470
Číslo výrobce 13 02 160
L-číslo L70010 342
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • ideální kleště pro elektroinstalační práce
  • pro uchopování a ohýbání drátů
  • pro řezání středně tvrdého a tvrdého drátu
  • Přesné břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 60 HRC
  • s přesnými odizolovacími otvory
  • pro lisování koncovek drátů

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 2,5
  • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 1,6
  • Hodnoty odizolování v milimetrech čtverečních: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm²
  • černě atramentované
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný
  • Řezná hrana se zkosením