Hamer met afgeronde hoeken, hickory handvat, slagvlak ca. 43 x 43 mm

Artikelnummer: 1262H.125
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1262H.125
EAN/GTIN 3148517724730
Nummer fabrikant 1262H.125
L-nummer L60130 4293

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hickory handvat met drievoudig beveiligde handvathouder:
  • 2 stalen wiggen en 1 houten wig

Kenmerk:

  • L [mm]: 248
  • L1 [mm]: 105
  • L2 [mm]: 43
  • Schacht: 210.MHB23
  • [kg]: 1,250