MASSETTE 1250G

Réf.: 1262H.125
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1262H.125
EAN / GTIN 3148517724730
Réf. fabricant 1262H.125
Article hors catalogue L60130 4293

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Manche en hickory avec triple fixation du manche:
  • 2 coins en acier et 1 coin en bois

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 248
  • L1 [mm]: 105
  • L2 [mm]: 43
  • Shaft: 210.MHB23
  • [kg]: 1,250