{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,5 mm | |
Norm | DIN 6537 K | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 19,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 28 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,14 mm/omw. |
Artikelnummer | 122345 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197387837 |