Universele snelspantrekker 2-armig 90x100 mm

Artikelnummer: 1213830
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Tweearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1213830
EAN/GTIN 4036976106251
Nummer fabrikant 1213830
L-nummer L60160 5775

Omschrijving

Omschrijving:

robuuste, vormgesmede uitvoering
instelschaal voor het gelijkmatig instellen van de aftrekhaken. Maakt ook bij zeer grote aftrekkrachten een centrisch en krachtgeoptimaliseerd aftrekken mogelijk
door het omzetten van de haken als buiten- en binnentrekker te gebruiken
als toebehoren zijn verwisselbare haken voor meerdere spandiepten leverbaar
met de nieuwe snelspanners is snel en ongecompliceerd in- en bijstellen kinderlijk eenvoudig
de spindel kan desgewenst vervangen worden door een hydraulische spindel (zie tabel)
Geschikt voor gebruik met een hydraulische spindel (zie tabel)

Kenmerk:

  • Aantal armen: 2
  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 22 mm
  • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 3,0 mm
  • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 12 mm
  • Breedte over vlakken [mm: 17 mm
  • Schaalverdeling beschikbaar: x
  • Bruikbare spandiepte b [mm]: 100 mm
  • Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 90 mm
  • Klembreedte binnentrekker a2 (min.) [mm]: 60 mm
  • Klembreedte binnentrekker a2 (max.) [mm]: 140 mm
  • Spindeldraadmaat: M 14x1,5 x 140
  • Trekkracht (max.) [t]: 3
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
  • Haak parallel verplaatsbaar: geen
  • Haakrem aanwezig: geen
  • Hydraulische spindel beschikbaar: geen
  • Uit te breiden met hydraulische spindel: ja
  • Snelspanhendel aanwezig: ja
  • Schroeven inbegrepen: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Spindelpunt verwisselbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen