VHM-NC-centreerboor 142° extra lang met spiraal 10 mm

Artikelnummer: 121120 10
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Tophoek: 142
  • Aantal snijkanten Z: 2

Productdetails

Technische gegevens

Schachttolerantie h6
Nominale ⌀ DC 10 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Tolerantie nominale ⌀ h6
Tophoek 142 graden
Schacht DIN 6535 HB met h6
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
Spaangroeflengte Lc 24 mm
Totale lengte L 170 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,03 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Centreerboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 121120 10
EAN/GTIN 4045197768759

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
260
Aluminium (kortspanend)
N
240
Aluminium > 10% Si
N
200
Staal < 500 N/mm²
P
90
Staal < 750 N/mm²
P
80
Staal < 900 N/mm²
P
65
Staal < 1100 N/mm²
P
55
RVS < 900 N/mm²
M
35
RVS > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Exact centrisch geslepen punt. Gemakkelijk aanboren en hoge vormnauwkeurigheid van het centergat. Stabiel door korte spaangroeven.
≥ ⌀ 6 mm met meeneemvlak HB.
Extra lange uitvoering.

Toepassing:

Met tophoek 142° voor het ingrijpen van de hoofdsnijkanten van de navolgende spiraalboor.

Tip:

Gebruik het toerental voor de werkelijke boor-⌀ (niet altijd voor de buiten-⌀ van de boor).
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
    ⌀ DC h6 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen