{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skafttolerans | h6 | |
Nominell ⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Spetsvinkel | 142 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 170 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Förborr |
Artikkelkode | 121120 10 | |
EAN / GTIN | 4045197768759 |