{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | VHM | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Winkel, 1. Stufe | 142 Grad | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 10 mm | |
| Länge gesamt L | 170 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 10 mm | |
| Spannutenlänge Lc | 24 mm | |
| Toleranzklasse ISO | h6 | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Vorschub f | 0,03 mm/U | |
| nass max. | geeignet | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL01001015 | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 10 mm | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Länge Schaft LS | 40 mm | |
| Öl | geeignet | |
| Schaftausführung | HB | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | VHM-NC-Anbohrer 142° überlang spiralisiert | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 1,722 mm | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Toleranzklasse | h6 | |
| Auskraglänge A | 130 mm | |
| Nutzlänge L1 | 24 mm | |
| Funktionslänge | 1,722 mm | |
| Gewicht | 181 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | Werksnorm | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Anbohrer | |
| Vorschub in | Stahl < 1100 N/mm2 | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 121120 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197768759 | |
| Herstellernummer | 121120 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |