Rolvorksleutel , geïsoleerd tot 1000 V , 15° gebogen , spanwijdte max. 44 mm

Artikelnummer: 113.15TAVSE
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 113.15TAVSE
EAN/GTIN 3148511326541
Nummer fabrikant 113.15TAVSE
L-nummer L60130 6660

Omschrijving

Omschrijving:

  • Insolatie met veiligheidskleurcode
  • Modellen met vingerbescherming
  • Kop met gradenverdeling, 15° gezwenkt
  • Gebrand

Kenmerk:

  • A [mm]: 44
  • B [mm]: 44
  • L [mm]: 385
  • [g]: 1935