CLE A MOLETTE ISOLEE 44 MM

Réf.: 113.15TAVSE
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 113.15TAVSE
EAN / GTIN 3148511326541
Réf. fabricant 113.15TAVSE
Article hors catalogue L60130 6660

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Isolation avec code couleur de sécurité
  • modèles avec protection des doigts
  • tête avec graduation, coudée à 15°
  • brunie

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 44
  • B [mm]: 44
  • L [mm]: 385
  • [g]: 1935