Vezelschijf QUICK-CHANGE 75xS ZA-P48 PE Y ZA60 PREMIUM staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 112527
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 112527
EAN/GTIN 9003171125276
Nummer fabrikant 112527

Omschrijving

Omschrijving:

Bovendien is dit product zeer betrouwbaar, breken er minder korrels uit en heeft het een grotere zijstabiliteit.

Kenmerk:

  • Form: CLOTH QUICK CHANGE DISC
  • Specificatie : ZA-P48 PE Y ZA60
  • Afmeting (D x DEVICE): 75 x S mm
  • diameter: 75 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • De optimale agressiviteit waarborgt een optimale materiaalverwijdering
  • Zeer duurzaam gereedschap dankzij de drielaagse productconstructie in combinatie met zirkoniumkorund en een koellaag
  • Robuuste constructie zorgt voor minimale korreluitbreuk en een hoge randstevigheid

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Toepassing:

  • Voor grof slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van normale en harde oppervlakken van staal en roestvrij staal op moeilijk bereikbare plekken

Advies:

  • Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen