Popis:
S PRÉMIOVÝM vláknovým diskem Quick-Change lze v žádném okamžiku provádět práce, jako je vykolejen nebo odjehlování na těžko přístupných místech. Díky své robustní konstrukci a další chladicí vrstvě jsou tyto nástroje extrémně stabilní a odolné. Profitujte z našich jednoduchých konstrukčních disků Quick Change, které lze použít bez nutnosti použití montážního nástroje.
Charakteristika:
- Tvar: TEXTILNÍ rychloupínací disk
- Vhodnost materiálu: ocel, nerezová ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: ZA-P48 PE Y ZA60
- Rozměr (ZAŘÍZENÍ D x ): 75 x s mm
- Průměr: 75 mm
- Velikost zrna: 60
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Vysoká agresivita zaručuje nejvyšší odstranění materiálu
- Velmi odolný nástroj díky třívrstvé struktuře produktu v kombinaci s oxidem zirkonia a chladicí vrstvou
- Robustní konstrukce zajišťuje nízký průlom zrna a vysokou stabilitu hran
Použití:
- Pro hrubé broušení, pro odstraňování rzi a odstraňování otřepů normálních a tvrdých povrchů v těžko přístupných oblastech z oceli a nerezové oceli
Doporučení:
- Velikost zrna 24/36/40/60 pro maximální odstranění
- Velikost zrna 80/120 pro dokončování