MARTOR SPECIAAL MESJE GROOT MODEL 112 , 5 in doorzichtige verpakking

Artikelnummer: 112.62
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 112.62
EAN/GTIN 4002632919626
Nummer fabrikant 112.62
L-nummer ZSL020 1

Omschrijving

Omschrijving:

HET GROTE SPECIALE MES NR. 112 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. Het blad is 135,5 mm lang, 19,1 mm breed en 0,80 mm dik.

HET GROTE SPECIALE MES NR. 112 is in de transparante verpakking van 5 stuks onder bestelnummer 112.62. beschikbaar.
    Knippen:
    Standaard slijpen
  • Bladfacetten:
    kenmerken 2-voudig

    blad:
    1-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm Ontbraammes, speciale vorm
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 2 gaten
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Standaard slijpen
  • Bladfacetten: 2-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 1
  • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar

Geschikte producten

Accessoires