TYROLIT Boorstatief DRU250 PREMIUM Boren tot Ø 250 mm

Artikelnummer: 10984500
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 10984500
EAN/GTIN 9009012008579
Nummer fabrikant 10984500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De DME26 met zijn krachtige 2,6 kW motor is ideaal voor kernboren tot 250 mm.
  • De tandwielkast met 3 versnellingen en de extra snelheidsregeling (startboren en ijzermodus) zorgen voor een optimale boorsnelheid.
  • De mechanische en elektronische overbelastingsbeveiliging en de volledig metalen behuizing garanderen een hoge betrouwbaarheid.
  • De ingebouwde vermogens- en service-indicatoren en de nivelleerhulp maken de bediening ook eenvoudig.
  • De DME26 is verkrijgbaar met verschillende boorbevestigingen (Module Drill™ snelspansysteem of universele plaat).

Kenmerk:

  • Vorm: 99MK-61131-51 DRU250P boormachine
  • Geschikt voor: Onafhankelijk van materiaal
  • Productlijn: PREMIUM

Voordeel:

  • Compact, robuust en ergonomisch ontwerp
  • Stroom- en service-indicator, nivelleerhulp en boormodusselectie
  • Verschillende boorsysteembevestigingen: ModulDrill™ of universele plaat

Materiaal:

  • Onafhankelijk van materiaal

Diensten en productadviseurs

Meld u aan