• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Bohrständer DRU250

Artikel-Nr.: 10984500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 10984500
EAN / GTIN 9009012008579
Herstellernummer 10984500
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der DME26 mit dem leistungsstarken 2,6 kW Motor ist ideal für Kernbohrungen bis 250 mm.
  • Das 3-Gang-Getriebe zusammen mit zusätzlicher Drehzahlregelung (An-Bohr- und Eisen-Modus) sorgen für optimale Bohrgeschwindigkeit.
  • Die mechanische und elektronische Überlastsicherung sowie das Vollmetallgehäuse garantieren hohe Zuverlässigkeit.
  • Eingebaute Leistungs- und Serviceanzeige und die Nivellierhilfe ermöglichen zudem eine einfache Bedienung.
  • Der DME26 ist mit verschiedenen Bohrständeraufnahmen (Modul Drill™- Schnellspannsystem oder Universalplatte) erhältlich.

Merkmal:

  • Form: 99MK-61131-51 Bohrständer DRU250P
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig
  • Produktlinie: PREMIUM

Vorteil:

  • Kompaktes, robustes und ergonomisches Design
  • Leistungs- und Serviceanzeige, Nivellierhilfe und Bohrmodus-Auswahl
  • Verschiedene Bohrständeraufnahmen: ModulDrill™ oder Universalplatte

Werkstoff:

  • Materialunabhängig

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb