Vierkante kruiskopadapter, staal hoogte

Artikelnummer: 106949
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Oppervlaktebehandeling gehard

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 106949
EAN/GTIN 4069739008226
Nummer fabrikant 5.3025G300
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI30, vierkantaandrijving, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 5.3025G300
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 77
  • Sledelengte (LPR): 86 mm
  • Functionele lengte (WF): 60 mm
  • Schachtgrootte: VDI30
  • Afmeting interface: Vierkant 25x25 mm
  • Koeling Montage: Externe koeling