Négyzetes keresztadapter, acél, magasság 25, 5.3025G300

Cikkszám: 106949
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 106949
EAN / GTIN 4069739008226
Gyártó száma 5.3025G300
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Statikus szerszámok és adapterek, VDI30, négyszöghajtás, külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 5.3025G300
  • Termék fajtája: Statikus szerszámok és adapterek
  • Teljes magasság (OAH): 77
  • A konzol hossza (LPR): 86 mm
  • Funkcióhossz (WF): 60 mm
  • Szárméret: VDI30
  • Interfész mérete: Négyszögletes 25x25 mm
  • Hűtés Szerelés: Külső hűtés

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz