Čtyřhranný křížový adaptér, ocel výška 25, 5.3025G300

Artiklové číslo: 106949
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava kalené

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 106949
EAN / GTIN 4069739008226
Číslo výrobce 5.3025G300
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, VDI30, čtyřhranný pohon, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 5.3025G300
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 77
  • Délka konzoly (LPR): 86 mm
  • Funkční délka (WF): 60 mm
  • Velikost stopky: VDI30
  • Velikost rozhraní: Čtyřhran 25x25 mm
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení