Kogelkraan standaarduitvoering, handhendel, IG/AG, messing vernikkeld, G 1/2

Artikelnummer: 103105
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 103105
EAN/GTIN 4047322397445
Nummer fabrikant 103105
L-nummer L00970 3698
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Kogelkraan met handhendel, standaarduitvoering, IG/AG, messing vernikkeld, bedrijfstemperatuur -20 °C tot 150 °C, G 1/2, DN 15, PN max. 50 bar. Toepassingsgebied: Perslucht, water, niet-giftige en niet-agressieve gassen, verwarmings- en airconditioningsystemen.

Kenmerk:

  • A: 80,0 mm
  • B: 41,0 mm
  • E: 11,5 mm
  • F: 12,0 mm
  • L: 58,5 mm
  • DN: 15
  • PN: 50 bar
  • Kogel: Verchroomd messing
  • Schroefdraad: G 1/2
  • Materiaal: Messing vernikkeld
  • Hendel: Gegalvaniseerd staal, rood gelakt
  • Schroefdraadnorm: DIN EN ISO 228-1, tolerantieklasse B
  • kogelafdichting: PTFE
  • schroefdraadmateriaal: Messing vernikkeld
  • spindelafdichting: NBR / FKM (afdichtingsset bestaande uit 2 O-ringen)
  • Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 150 °C (geen stoom)

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen