Válvula de bola, versión estándar, palanca manual, IG/AG, latón niquelado, G 1/2

N.º do artigo: 103105
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 103105
EAN/GTIN 4047322397445
Número do fabricante 103105
Número L L00970 3698
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Válvula de bola con palanca manual, versión estándar, IG/AG, latón niquelado, temperatura de servicio de -20 °C a 150 °C, G 1/2, DN 15, PN máx. 50 bar. Intervalo de aplicación: Aire comprimido, agua, gases no tóxicos y no agresivos, instalaciones de calefacción y aire acondicionado.

Característica:

  • A: 80,0 mm
  • An: 41,0 mm
  • E: 11,5 mm
  • F: 12,0 mm
  • L: 58,5 mm
  • DN: 15
  • PN: 50 bar
  • Bola: Latón cromado
  • Rosca: G 1/2
  • Material: Latón niquelado
  • Palanca de mano: Acero galvanizado, pintado en rojo.
  • norma de roscas: DIN EN ISO 228-1, clase de tolerancia B
  • Sello esférico: PTFE
  • Material roscado: Latón niquelado
  • Sellado del husillo: NBR / FKM (juego de juntas compuesto por 2 juntas tóricas)
  • Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 150 °C (sin vapor)