Veiligheidshelm uvex pronamic alpine WHITE

Artikelnummer: 097837 WHITE
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Helmeigenschap: Beschermingseigenschap tot -30 °C; Bescherming tegen vloeibare metaalspatten; Bescherming tegen zijdelingse vervorming

Productdetails

Technische gegevens

Helmeigenschap Beschermingseigenschap tot -30 °C; Bescherming tegen vloeibare metaalspatten; Bescherming tegen zijdelingse vervorming
Fabrikantnummer pronamic alpine wit
Kleur wit
Maat 53 cm - 63 cm
Materiaal helmschaal ABS
Gewicht 490 g
Norm DIN EN 397; DIN EN 12492
Verstelbare wijdte Draaisluiting
Producttype Veiligheidshelm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097837 WHITE
EAN/GTIN 4031101959856
Nummer fabrikant 9735030

Omschrijving

Uitvoering:

Deze multifunctionele helm combineert de vereisten van een industriële veiligheidshelm met de eigenschappen van een klimhelm. Pronamic staat voor optimale bescherming (protection) en dynamiek (dynamic). Comfortabele breedteverstelling door middel van een rubberen draaiwiel. Pas het binnenwerk geleidelijk aan voor een optimale pasvorm. Royaal ontworpen ventilatieopeningen aan de zijkant van de helm. Uitgebreide bevestigingselementen voor helmaccessoires, zoals gezichtsbescherming, veiligheidsbril en hoofdlamp. Lichte en sterke helmschaal van ABS. Koudebestendig bis -30°C.
  • 4-punts band
  • 30 mm Euro-slot-opname
  • PU-zweetband
  • Verlaagd nekgedeelte
  • Met draaisluiting

Toepassing:

Onderhoud, steigers, onderhoudstechnologie, montage, hoogte- en reddingswerk.

Norm:

DIN EN 12492

Tip:

Vorkkinband volgens EN 12492 (art.nr. 9790351) standaard meegeleverd, kinband volgens EN 397 (art.nr. 9790021) afzonderlijk als accessoire verkrijgbaar.