Zaštitna kaciga uvex pronamic alpine WHITE

Artikl br.: 097837 WHITE
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi
  • Svojstva kacige: Zaštitno djelovanje do -30 °C; Zaštita od prskanja tekućeg metala; Zaštita od bočne deformacije

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svojstva kacige Zaštitno djelovanje do -30 °C; Zaštita od prskanja tekućeg metala; Zaštita od bočne deformacije
Oznaka proizvođača pronamic alpine bijela
Boja bijela
Veličina 53 cm - 63 cm
Materijal kacige ABS
Težina 490 g
Standard DIN EN 397; DIN EN 12492
Podešavanje širine Zatvaranje okretanjem
Vrsta proizvoda Zaštitna kaciga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097837 WHITE
EAN / GTIN 4031101959856
Broj proizvođača 9735030

Opis

Izvedba:

Ova sportska multifunkcionalna kaciga objedinjuje svojstva industrijske zaštitne kacige sa svojstvima penjačke kacige. Pronamic pritom stoji za optimalnu zaštitu (protection) i dinamiku (dynamic). Ugodno podešavanje širine pomoću gumiranog rotacijskog gumba. Postupno prilagođavanje unutrašnjosti za optimalno pristajanje. Velikodušno dizajnirani ventilacijski otvori na bočnoj strani kacige. Opsežni prihvatni elementi za pribor za kacige kao što su zaštita za lice, zaštitne naočale i naglavna svijetljika. Laka i izdržljiva školjka kacige od ABS-a. Otporna na hladnoću do –30 °C.
  • Pojas sa 4 točaka
  • Prihvat Euro-Slot od 30 mm
  • PU Znojnik
  • Spušteni dio za potiljak
  • S okretnim zatvaračem

Upotreba:

Održavanje, gradnja skela, tehnika održavanja, montaža, radovi na visini i radovi spašavanja.

Standard:

DIN EN 12492

Napomena:

Viličasti remen za bradu prema EN 12492 (članak 9790351.) uključen u standardnu dostavu, remen za bradu prema EN 397 (članak 9790021.) dostupan odvojeno kao pribor.