Hygiëne-kit voor Peltor™ X2

Artikelnummer: 097764 X2
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Peltor™ Optime™
Producttype Hygiëneset voor oorkappen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097764 X2
EAN/GTIN 4046719710614
Nummer fabrikant 7000104046

Omschrijving

Uitvoering:

Hygiënesets voor oorkappen zijn niet alleen bedoeld voor de hygiëne, maar ze houden ook de bescherming van de oorkappen in stand. Door de vervanging van versleten afdichtingsringen en dempingskussens blijft de beschermende werking langdurig behouden. Hierdoor wordt de levensduur verlengd, wat het aantal nieuwe aankopen vermindert. Bovendien wordt door de regelmatige vervangingen het gevaar voor een infectie door verontreinigingen aanzienlijk verminderd.

T.b.v.:

voor oorkappen Peltor™ X2, nr. 097755 gr. X2, nr. 097756 gr. X2 en Peltor™ Optime™ II nr. 097752 gr.2.

Levering:

1 Paar afdichtingsringen, 1 paar dempingskussens.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen