Gehoorbeschermingsdispenser 3M™ One Touch™ Pro

Artikelnummer: 097520
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie One-Touch™
Kleur houder blauw
Producttype Oordopjes-dispenser
Inhoud 500 paar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097520
EAN/GTIN 10078371668034
Nummer fabrikant 7100064963
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

De 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro oordopjesdispenser verstrekt één oordopje per omdraaiing en bestaat uit duurzame ABS-kunststof. Hij kan vrijstaand of aan de wand worden gemonteerd en is geschikt voor binnen en buiten. De dispenser beschermt de oordopjes tegen weersinvloeden en heeft een zichtbaar vulniveau. Navullen is eenvoudig en vermindert plastic afval door navulzakken. Een eenvoudige draaibeweging zorgt voor gemakkelijke toegang tot de oordopjes.

Levering:

3M™ One Touch™ Pro dispenser zonder oordopjes.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan