Oordopjes-set uvex x-fit, Type: 200

Artikelnummer: 097325 200
Prijs instellen 200 paar (0,17 € / 1 paar)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
246 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 200 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie uvex x-fit
SNR-waarde (dempingswaarde) 37 dB(A)
Materiaal oordopjes Polyurethaan
Inhoud 200 paar
Verpakking per paar
Producttype Wegwerpoordopjes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097325 200
EAN/GTIN 4031101312750
Nummer fabrikant 2112001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer zachte oordopjes van polyurethaanschuimstof, die zich zacht aan de anatomische vorm van de gehoorgang aanpassen. Het gesloten oppervlak voorkomt vuil worden en het binnendringen van vuildeeltjes. De gepatenteerde x-grip-technologie vergemakkelijkt het snel en correct plaatsen en verwijderen van de oordopjes en reduceert de expansiedruk, zodat ook bij langdurig dragen een hoog draagcomfort behouden blijft.
Goed geschikt bij middelgrote en grote gehoorgangen. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB).
Doosje met 200 paar, hygiënisch per paar in PE-zakje verpakt.

Downloads en documenten

Geschikte producten