• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Oordopjes-set E-A-R™ CLASSIC™ II, Type: 250

Artikelnummer: 097310 250
Prijs instellen 250 paar (0,30 € / 1 paar)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 250 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

SNR-waarde (dempingswaarde) 28 dB(A)
Materiaal oordopjes Polyurethaan
Inhoud 250 paar
Verpakking los
Producttype Wegwerpoordopjes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097310 250
EAN/GTIN 4046719348176
Nummer fabrikant 7000103731
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

E-A-R™ CLASSIC™ II. Het niet-ontvlambare polyurethaanschuim zorgt door langzame terugkeer in de uitgangspositie en reactie op lichaamswarmte voor een optimale aanpassing aan de gehoorgang en hierdoor voor een betrouwbare demping. Een geruwd oppervlak en vochtbestendigheid voorkomen verschuiven in de gehoorgang. SNR = 28 dB (H = 30 dB; M = 24 dB; L = 22 dB).
Doosje met 50 afsluitbare meeneemverpakkingen met elk 5 paar voor een week.