• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Hörsekskyddsproppset E-A-R™ CLASSIC™ II, Typ: 250

Art-nr.: 097310 250

Välj variant av artikel och antal

Typ Ange pris 250 par (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

SNR-värde (dämpvärde) 28 dB(A)
Material öronproppar Polyuretan
Innehåll 250 par
förpackning lösa
Produktslag Engångshörselskyddspropp

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 097310 250
EAN/GTIN 4046719348176
Tillverkarens nummer 7000103731
Tillverkare/ansvarig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Benämning

Utförande:

E-A-R™ CLASSIC™ II. Den svårantändliga polyuretanskumplasten ger genom sin långsamma återgång och reaktion på kroppsvärme en optimal anpassning till hörselgången och säkerställer därmed en tillförlitlig ljudisolering. Den strukturerade ytan och fuktbeständigheten förhindrar att öronproppen glider i örongången. SNR = 28 dB (H = 30 dB; M = 24 dB; L = 22 dB).
Utlämningskartong med 50 återförslutningsbara fickförpackningar med vardera 5 par som veckobehov.