Set adembeschermingsmaskers, vouwbaar Serie 2000 P2V

Artikelnummer: 097124 P2V
Prijs instellen 20 Stuk (2,00 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Maskereigenschap flexibele neusbeugels; Siliconenvrij
Setinhoud 20
Fabrikantnummer 2211
Beschermingsklasse FFP2 NR D
Veiligheidsklasse FFP2
Inhoud 20
Producttype Partikelfiltermasker FFP2

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097124 P2V
EAN/GTIN 3603830315930
Nummer fabrikant 1031593

Omschrijving

Uitvoering:

Vouwbare standaard-adembeschermingsmaskers van de serie 2000 met groter gezichtsveld dankzij de uitgesneden vormgeving van het masker. De flexibele neusbeugel maakt een simpele en stabiele aanpassing aan de gezichtsvorm mogelijk. Robuuste rubber banden zonder metalen haakjes. De zachte Softech™ afdichtlip bij de neus zorgt voor een goede dichte pasvorm en is transpiratieremmend. Zonder PVC, siliconen en latex. Hygiënisch per stuk verpakt.
Met uitademventiel.

Tip:

Dit FFP2-masker filtert minstens 94% van alle deeltjes uit de lucht en biedt zo bescherming tegen vloeibare en vaste aerosolen. Adembeschermingsmasker FFP2.