Set adembeschermingsmaskers, vouwbaar Serie 4000 P3V

Artikelnummer: 097122 P3V
Prijs instellen 10 Stuk (4,90 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
808 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Maskereigenschap flexibele neusbeugel
Setinhoud 10
Fabrikantnummer 4311
Ventiel ja
Beschermingsklasse FFP3 NR D
Veiligheidsklasse FFP3
Inhoud 10
Producttype Partikelfiltermasker FFP3

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097122 P3V
EAN/GTIN 3603830056307
Nummer fabrikant 1005630/4311

Omschrijving

Uitvoering:

Vouwbare Premium-adembeschermingsmaskers van de serie 4000 met flexibele neusbeugel en uitademventiel. De zeer zachte Willtech™-afdichtlip bij de neus voorkomt huidirritaties en verhoogt de acceptatie onder de gebruikers. Gebruiksvriendelijk dankzij de elastische hoofdband. Dankzij de vouwtechniek en hygiënische afzonderlijke verpakking geschikt voor meenemen en opslag.

Tip:

Dit FFP3-masker filtert minstens 99% van alle deeltjes uit de lucht en biedt zo bescherming tegen vloeibare en vaste aerosolen. Adembeschermingsmasker van beschermklasse FFP3.