Handschoenen, paar 6735 10

Artikelnummer: 094531 10

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 13,68 / paar
  • van 10 paar
    € 11,40 / paar
op aanvraag
Op voorraad
136 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Breitechnologie: 13G
  • Norm: EN 407
  • Snijbeschermingsklasse: C

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 10
Breitechnologie 13G
EN 388 4443C
EN 407 X1XXXX
Dragermateriaal Taeki
Coating Nitril
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Allround
Kleur zwart / blauw
Norm EN 407
Handschoenmaat 10
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Snijbestendige handschoenen
Snijbeschermingsklasse C
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094531 10
EAN/GTIN 4059904033191
Nummer fabrikant 6735/10

Omschrijving

Uitvoering:

6735. Snijbestendige handschoenen met nitrilschuimlaag voor een goede grip in licht vochtige en met olie besmeurde omgeving.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.