Par de guantes 6735 10

Número de artículo: 094531 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    13,11 € / par
  • de 10par
    10,93 € / par
a petición
En stock
146 piezas en stock
  • Tecnología de punto: 13G
  • Norma: EN 407
  • Clase de protección frente a cortes: C

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 10
Tecnología de punto 13G
EN 388 4443C
EN 407 X1XXXX
Material de base Taeki
Recubrimiento Nitril
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Universal
Color negro / azul
Norma EN 407
Talla de guante 10
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes protectores frente a cortes
Clase de protección frente a cortes C
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094531 10
EAN / GTIN 4059904033191
Número del fabricante 6735/10

Descripción

Ejecución:

6735. Guante de protección frente a cortes con recubrimiento de espuma de nitrilo para un buen agarre en entornos ligeramente húmedos y aceitosos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.