Handschoenen, paar HyFlex® 11-528 8

Artikelnummer: 094487 8

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 11,84 / paar
  • van 12 paar
    € 9,87 / paar
op aanvraag
Op voorraad
678 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij; Levensmiddelencertificering
  • Breitechnologie: 18G
  • Snijbeschermingsklasse: B

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 12
Handschoeneigenschap DMF-vrij; Levensmiddelencertificering
Breitechnologie 18G
EN 388 3X32B
Dragermateriaal INTERCEPT™
Coating Nitril
Materiaal Nitril
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie
Kleur zwart / blauw
Handschoenmaat 8
Gewicht 26,4 g
Lengte 230 mm
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Snijbeschermingsklasse B
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094487 8
EAN/GTIN 10076490448568
Nummer fabrikant 11-528/8

Omschrijving

Uitvoering:

HyFlex® 11-528. Lichte en huidvriendelijke snijbestendige handschoen met INTERCEPT™-garen in 18-gauge breitechnologie voor goede beweegbaarheid van de vingers en goede grip bij het oppakken van kleine, mogelijk licht met olie besmeurde onderdelen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.