Paire de gants HyFlex® 11-528 8

Réf.: 094487 8

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  13.15 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  10.95 / Paire
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire
  • Tricot technologique: 18G
  • Classe de protection anti-coupure: B

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 12
Propriété des gants Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire
Tricot technologique 18G
EN 388 3X32B
Matériau support INTERCEPT™
Revêtement Nitril
Matière Nitril
Variante de revêtement Paume
Applications Précision
Couleur Noir / bleu
Taille des gants 8
Poids 26,4 g
Longueur 230 mm
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Classe de protection anti-coupure B
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094487 8
EAN / GTIN 10076490448568
Réf. fabricant 11-528/8

Description

Exécution:

HyFlex® 11-528. Gants anti-coupures légers et non irritants pour la peau avec fibre INTERCEPT™ utilisant la technologie de tricot à jauge 18 pour une dextérité élevée et une bonne préhension lors de la manipulation de petites pièces, même légèrement huileuses.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.