Handschoenen, paar MASTER CUT C 11

Artikelnummer: 094445 11
Korting
13,14 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 6,60 13,14 € / paar
  • van 12 paar
    € 5,50 10,95 € / paar
op aanvraag
Op voorraad
9.343 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: verstevigde duimkromming
  • Breitechnologie: 18G
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Snijbeschermingsklasse: C

Productdetails

Technische gegevens

Serie MASTER CUT
Handschoeneigenschap verstevigde duimkromming
Breitechnologie 18G
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4331C
Dragermateriaal Speciaal garen
Coating Nitrilschuim
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie; Allround
Kleur grijs / zwart
Handschoenmaat 11
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse C
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094445 11
EAN/GTIN 4062406273385

Omschrijving

Uitvoering:

Strak aansluitend en extreem comfortabel dankzij 18-gauge breitechnologie. Aangename nitril-microschuimlaag voor een zeer goed tastgevoel en een goede beweging van de vingers.
GARANT MASTER CUT C. snijbeschermingsniveau C, helemaal zonder glas- en staalvezels. Met versterkte duimkromming voor verhoging van de levensduur.
De handschoenen kunnen tussen 40° – 60° C tot wel 4 keer worden gewassen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
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
    Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen