• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Handschoenen, paar Tegera® 618 10

Artikelnummer: 094363 10
Korting
4,54 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Breitechnologie: 13G

Productdetails

Technische gegevens

Serie Tegera®
Inhoud 12
EN 388 2132X
Dragermateriaal Polyester
Coating Latexschuim
Coatingvariant 3/4-coating
Toepassingsgebied Allround
Lengte 230 mm
Kleur zwart / neongroen
Handschoenmaat 10
Breitechnologie 13G
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094363 10
EAN/GTIN 7392626057340
Nummer fabrikant 618/10

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 618. Synthetische handschoen in goed zichtbaar neongroen, met zwarte, waterafstotende 3/4-latexschuimcoating voor allerlei toepassingsgebieden. Beschermt tegen natte en glibberige omgevingen. Niet geschikt voor de omgang met oliebesmeurde onderdelen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.