• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Handschuh-Paar Tegera® 618 10

Artikel-Nr.: 094363 10
Rabatt
5,45 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
  • Stricktechnologie: 13G

Produktdetails

Technische Daten

Serie Tegera®
Inhalt 12
EN 388 2132X
Trägermaterial Polyester
Beschichtung Latexschaum
Beschichtungsvariante 3/4-Beschichtung
Anwendungsbereich Allround
Länge 230 mm
Farbe schwarz / neongrün
Handschuhgröße 10
Stricktechnologie 13G
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094363 10
EAN / GTIN 7392626057340
Herstellernummer 618/10

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 618. Synthetikhandschuh in gut sichtbarem neongrün mit schwarzer, wasserabweisender 3/4-Latexschaumbeschichtung für vielseitige Anwendungsbereiche. Schützt gegen nasse und rutschige Bereiche. Nicht geeignet für den Umgang mit öligen Teilen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript