Handschoenen, paar MASTER FIT 9

Artikelnummer: 094306 9
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
op aanvraag
Op voorraad
16.627 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Kleding standaard: Öko-Tex-standaard 100
  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij
  • Breitechnologie: 15G

Productdetails

Technische gegevens

Serie MASTER FIT
Kleding standaard Öko-Tex-standaard 100
Handschoeneigenschap DMF-vrij
EN 388 4121X
Dragermateriaal Nylon / Spandex
Coating Nitrilschuim
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie; Allround
Lengte 250 mm
Kleur blauw / oranje
Handschoenmaat 9
Breitechnologie 15G
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094306 9
EAN/GTIN 4062406074906

Omschrijving

Uitvoering:

Anatomisch vormgegeven, universele handschoenen met nitrilschuimlaag. Aangenaam dragermateriaal met 15-gauge breitechnologie van spandex en nylon voor een zeer goed tastgevoel. Geschikt voor zowel droge werkomgevingen als licht met olie of smeer besmeurde omgevingen. Vrij van DMF.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
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
    Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen