Handske, par MASTER FIT 9

Art-nr: 094306 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
  • Minsta orderkvantitet 12 par
  • Beställningssteg: 12 par
på begäran
I lager
11 103 styck i lager
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: DMF-fri
  • Stickningsteknik: 15G

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie MASTER FIT
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Handskegenskap DMF-fri
EN 388 4121X
Hållarmaterial Nylon / Spandex
Beläggning Nitrilskum
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision; Allround
Längd 250 mm
Färg blå / orange
Handskstorlek 9
Stickningsteknik 15G
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094306 9
EAN/GTIN 4062406074906

Benämning

Utförande:

Anatomiskt formad universalhandske med nitrilskumplastbeläggning. Behagligt bärarmaterial med 15 gauge- stickningsteknik av Spandex och nylon som ger mycket god kontaktkänsla. Lämplig både för torra arbetsmiljöer och för lätt oljiga eller nedsmorda områden. Fri från DMF.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
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
    Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen