Handschoenen, paar uvex phynomic allround 11

Artikelnummer: 094292 11

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 5,72 / paar
  • van 10 paar
    € 4,77 / paar
op aanvraag
Op voorraad
1.236 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschoeneigenschap: Levensmiddelencertificering

Productdetails

Technische gegevens

Serie uvex phynomic
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Handschoeneigenschap Levensmiddelencertificering
EN 388 3121X
Dragermateriaal Polyamide, elastaan
Coating Nitril
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie; Allround
Kleur zwart / antraciet
Handschoenmaat 11
Gewicht 39 g
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094292 11
EAN/GTIN 4048612044506
Nummer fabrikant 6004911

Omschrijving

Uitvoering:

uvex phynomic allround. Vuilongevoelige allround handschoen voor mechanische werkzaamheden in droge en licht met olie besmeurde omgevingen. Öko-Tex® Standard 100 en dermatologisch bevestigde huidvriendelijkheid.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
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
    Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen