Paio di guanti uvex phynomic allround 11

Codice art.: 094292 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  6.50 / paia
  • da 10 paia
    CHF  5.40 / paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Caratteristiche guanti: Certificazione per gli alimenti

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie uvex phynomic
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Caratteristiche guanti Certificazione per gli alimenti
EN 388 3121X
Materiale supporto Poliammide, elastan
Rivestimento Nitril
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione; Universale
Colore nero / antracite
Misure guanti da lavoro 11
Peso 39 g
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094292 11
EAN / GTIN 4048612044506
Codice del produttore 6004911

Descrizione

Esecuzione:

Phynomic allround. Guanto universale insensibile allo sporco per attività meccaniche in ambienti di lavoro asciutti e leggermente oleosi. Conforme allo standard Öko-Tex® 100 e dermatologicamente testato.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
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
    Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello