Lederen driver-handschoenen, paar, gevoerd, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094062 7
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 7,74 / 1 paar
  • van 12 paar
    € 6,45 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
267 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
Dragermateriaal Rundleder
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij
Coatingvariant geen coating
Gewicht 110 g
Materiaal Rundervolleder
Handschoenmaat 7
Lengte 260 mm
Dikte 0,9
EN 388 3133X
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Driver-handschoenen
Toepassingsgebied Allround
Kleur wit
Producttype Driver-handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094062 7
EAN/GTIN 4062406094539
Nummer fabrikant 094062 7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Driver-handschoen van rundervolleder, met goede pasvorm en uitstekende grip. Blijft goed zitten dankzij het ingenaaide elastiek op de handrug.
Met volledig gevoerde handschoenbinnenzijde.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Beschermen handen tegen mechanische risico’s, schaafwonden, blaren en andere oppervlakkige verwondingen.
  • Optimale beschermende werking alleen bij volledige afdekking van het te beschermen gebied. Bij veiligheidshandschoenen met sluiting, controleren of deze goed vastzit. Veiligheidshandschoenen mogen niet schuiven. De juiste handschoenmaat kiezen.

Onjuist gebruik
  • Bieden geen bescherming tegen chemische, microbiologische, thermische, elektrische gevaren en snijgevaren.
  • Niet gebruiken in de buurt van roterende machinedelen.
  • De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan