Paire de gants driver 7

Réf.: 094062 7

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  8.50 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  7.10 / Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 12
Matériau support Cuir de bovin
Propriété des gants Sans silicone; sans latex; Sans DMF
Variante de revêtement Aucun revêtement
Poids 110 g
Matière Cuir pleine fleur
Taille des gants 7
Longueur 260 mm
Epaisseur 0,9
EN 388 3133X
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants de conducteur
Applications Polyvalents
Couleur blanc
Type de produit Gants de conducteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094062 7
EAN / GTIN 4062406094539

Description

Exécution:

Gants Driver en cuir pleine fleur bien ajustés pour une meilleure prise en main. Maintien optimal grâce à l'élastique de serrage au poignet.
Intérieur du gant entièrement doublé.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.